Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Otočný uzáver s rýchlym upevnením

KLIP VW/AUDI CIERNY 7X21

Obj. č. 0501101339

EAN 4047376894211

Cena za zvolené balenie
Otočný uzáver s rýchlym upevnením

Obj. č. 0501101339

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na rýchle upevnenie otočením o 90°
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer otvoru min./max.

7,00-7,10 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

5,00-10,00 mm

Priemer hlavy (A)

18,00 mm

Výška hlavy (B)

3,00 mm

Dĺžka pod hlavou (C)

20,00 mm

Farba

Čierna

Materiál

Oceľ

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Audi, Seat, Skoda, Volkswagen

Originálne číslo náhradného dielu

8D0805121B

miesto inštalácie

Podvozok

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie