Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Otočný uzáver s rýchlym upevnením

KLIP VW/AUDI PLAST CIERNY

Obj. č. 0501101300

EAN 4047376893924

Cena za zvolené balenie
Otočný uzáver s rýchlym upevnením

Obj. č. 0501101300

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na rýchle upevnenie otočením o 90°
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer otvoru min./max.

9,90-10,00 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

10,00-16,00 mm

Priemer hlavy (A)

25,00 mm

Výška hlavy (B)

4,00 mm

Dĺžka pod hlavou (C)

24,30 mm

Farba

Čierna

Materiál

PA 6 – polyamid

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Audi, Seat, Skoda, Volkswagen

Originálne číslo náhradného dielu

4A0805121C

miesto inštalácie

Karoséria, Podvozok

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie