Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Otočný uzáver s rýchlym upevnením

KLIP VW/AUDI SZ-(DPO)-6X18

Obj. č. 0501101340

EAN 4047376894242

Cena za zvolené balenie
Otočný uzáver s rýchlym upevnením

Obj. č. 0501101340

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na rýchle upevnenie otočením o 90°
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer otvoru min./max.

7,10-7,20 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

7,90-1,50 mm

Priemer hlavy (A)

18,00 mm

Výška hlavy (B)

3,00 mm

Dĺžka pod hlavou (C)

18,00 mm

Farba

strieborné

Materiál

Oceľ

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Audi, Seat, Skoda, Volkswagen

Originálne číslo náhradného dielu

8D0805121

miesto inštalácie

Karoséria

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie