Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Otočný zatláčací cylindrický zámok

Otočný cylindrický zámok s vložku GSB25/50
PRISLUSENSTVO POSUVNE DVER.GSB25/50 (CR)

Obj. č. 0683525150

EAN 4045989401031

Cena za zvolené balenie
Otočný zatláčací cylindrický zámok

Obj. č. 0683525150

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Bez vložky. Pre kovanie posuvných dverí GSB 25/50.
  • Materiál: Zinkový tlakový odliatok

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Zinkový tlakový odliatok

Povrch

Pochrómované

Označenie pol. Povrch dĺžka Obj. č. PU
a Rámový a bočný koncový profil Farby nehrdzavejúcej ocele 2500 mm 0684 575 432 1
Strieborná farba 2500 mm 0684 575 422 1
b Dvojitá spodná vodiaca lišta Farby nehrdzavejúcej ocele 2500 mm 0684 574 122 1
Strieborná farba 2500 mm 0684 574 112 1
Dvojitá spodná vodiaca koľajnička pre profil rámu Farby nehrdzavejúcej ocele 2500 mm 0684 573 162 1
Strieborná farba 2500 mm 0684 573 152 1
c Dvojité vodiace lišty, horné Farby nehrdzavejúcej ocele 2500 mm 0684 573 122 1
Strieborná farba 2500 mm 0684 573 112 1
d Protiprachový a dorazový profil Priehľadný 2500 mm 0684 575 418 1
e Doraz Priehľadný --- 0684 575 200 1
f Klzná lišta Farby nehrdzavejúcej ocele 2500 mm 0684 570 122 1
Strieborná farba 2500 mm 0684 570 112 1
g Posuvný vozík Pozinkovaný --- 0684 571 1
h Koncová krytka Farby nehrdzavejúcej ocele --- 0684 572 3 1
Strieborná farba --- 0684 572 1 1
i Otočný zatláčací cylindrický zámok Farby nehrdzavejúcej ocele --- 0684 525 152 1
Pochrómovaný --- 0684 525 150 1
Zámok s vymeniteľnou vložkou pre sklenené posuvné dvere Biely hliník RAL 9006 --- 0683 525 153 1
Vymeniteľná vložka Poniklovaný --- 0683 525 160 1
Kľúč na demontáž valca vložky Poniklovaný --- 0683 525 165 1
j Protipliešok pre zámok Farby nehrdzavejúcej ocele --- 0684 525 155 1
Pochrómovaný --- 0684 525 157 1
k Násada na klznú lištu Farby nehrdzavejúcej ocele --- 0684 575 302 1
Pochrómovaný --- 0684 575 300 1
l Upevňovací profil pre sklo pre hrúbku skla 5 mm Priehľadný 2500 mm 0684 575 110 1
Upevňovací profil pre sklo pre hrúbku skla 6 mm Priehľadný 2500 mm 0684 575 111 1
Protiprachový profil pre sklo pre hrúbku skla 6 mm Strieborná farba 2500 mm 0684 575 452 1
Protiprachový profil pre sklo pre hrúbku skla 8 mm Strieborná farba 2500 mm 0684 575 462 1
Montážne náradie pre posuvný vozík --- --- 0684 575 900 1

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie