Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Otočný zdvíhací krúžok QC 10

Otočný zdvíhací krúžok, oceľ, GK10

Obj. č. 516251218
EAN 4057708228669

Cena za zvolené balenie
Otočný zdvíhací krúžok QC 10

Obj. č. 516251218

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Skrutkovací, otočný upevňovací bod na zdvíhanie ťažkých bremien, ktoré je potrebné rotovať alebo otáčať.
  • Bezpečnostný koeficient 4 pri všetkých smeroch zaťaženia

  • Otočný o 360° – oko 180° samonastaviteľný, výkyvný

  • Guľôčkové ložiská pre ľahšie vyrovnávanie záťaže

  • Testovaná odolnosť voči trhlinám 100 %

  • Trieda kvality 10

  • S náterom RAL 3022
Doklad o výkone (Pub)
  • Vhodná na bezpečné zdvíhanie nákladu v súlade so smernicou o strojných zariadeniach 2006/42/ES

  • Navrhnutý, testovaný a certifikovaný v súlade s normou GS-OA 15-04 - EN 1677

  • Navrhnutý pre zaťaženie pri 20 000 zmenách zaťaženia
Upozornenie

Nie je vhodný pre konštantné rotačné pohyby pri zaťažení. Pri axiálnom namáhaní je povolená odchýlka +/-5 ° pri znížení nosnosti o 10 %.

Obj. č.Max. nosnosť
W.L.L.1 reťaz2 reťaze1 reťaz2 reťaze2 reťaze3/4 reťaze
5162 510 180,5 t1 t2 t0,5 t1 t0,7 t0,5 t0,5 t1 t0,75 t0,5 t
5162 512 180,7 t1,4 t2,8 t0,7 t1,4 t1 t0,7 t0,7 t1,4 t1 t0,7 t
5162 514 201 t2 t4 t1 t2 t1,4 t1 t1 t2,1 t1,5 t1 t
5162 516 201,4 t2,8 t5,6 t1,4 t2,8 t2 t1,4 t1,4 t3 t2,1 t1,4 t
5162 520 301,7 t3,4 t6,8 t1,7 t3,4 t2,4 t1,7 t1,7 t3,6 t2,5 t1,7 t
5162 524 301,7 t3,4 t6,8 t1,7 t3,4 t2,4 t1,7 t1,7 t3,6 t2,5 t1,7 t
5162 520 3012,5 t5 t10 t2,5 t5 t3,5 t2,5 t2,5 t5,3 t3,7 t2,5 t
5162 524 3014 t8 t16 t4 t8 t5,6 t4 t4 t8,5 t6 t4 t
5162 530 3514 t8 t16 t4 t8 t5,6 t4 t4 t8,5 t6 t4 t
5162 530 356,7 t12 t24 t6,7 t13,4 t9,5 t6,7 t6,7 t14 t10 t6,7 t
5162 530 458 t12 t24 t8 t16 t11,2 t8 t8 t16 t12 t8 t
5162 536 5410 t15 t30 t10 t20 t14 t10 t10 t21,2 t15 t10 t
5162 542 6312,5 t15 t30 t12,5 t25 t17 t12,5 t12,5 t25 t18 t12,5 t
5162 545 6012,5 t15 t30 t12,5 t25 t17 t12,5 t12,5 t25 t18 t12,5 t
5162 548 7212,5 t15 t30 t12,5 t25 t17 t12,5 t12,5 t25 t18 t12,5 t
5162 545 60116 t25 t50 t16 t32 t21,2 t15 t15 t31,5 t22,4 t15 t
5162 548 6017 t25 t50 t17 t34 t23,5 t17 t17 t35 t25 t17 t
5162 556 7818 t25 t50 t18 t36 t25 t18 t18 t37 t26,5 t18 t
5162 564 9628 t32,5 t65 t28 t56 t39 t28 t28 t58 t42 t28 t
5162 572 10831,5 t40 t80 t31,5 t63 t44,1 t31,5 t31,5 t66,2 t47,2 t31,5 t
5162 580 12035 t40 t80 t35 t70 t49 t35 t35 t74 t52,5 t35 t
5162 590 13540 t50 t100 t40 t80 t56 t40 t40 t84 t60 t40 t
  • Vhodná na bezpečné zdvíhanie nákladu v súlade so smernicou o strojných zariadeniach 2006/42/ES

  • Navrhnutý, testovaný a certifikovaný v súlade s normou GS-OA 15-04 - EN 1677

  • Navrhnutý pre zaťaženie pri 20 000 zmenách zaťaženia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Max. nosnosť

0,7 t

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M12

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Vnútorný priemer (d2)

30 mm

Hrúbka očka (s1)

13 mm

Vnútorná výška (h2)

46 mm

Výška telesa (h3)

50 mm

Výška (h1)

105 mm

Veľkosť kľúča (sw)

30 mm

Priemer dosadacej plochy (d4)

38 mm

Dĺžka závitu (l1)

18 mm

Materiál

Oceľ

Max.krútiaci moment

28 Nm

Hmotnosť výrobku (na kus)

500,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie