Brašňa na náradie, otvorená, s plastovým spodkom
Taška na náradie, otvorená
TASKA NA NARADIE OTVORENA 440X250X360MM
Obj. č. 0715930222
EAN 4046777991802
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pevná otvorená taška s vodotesným spodkom vyrobeným z plastu
- Ramenný popruh sa dá ľahko odňať a použiť ako opasok na náradie
 - Vnútorné a vonkajšie vrecká na náradie
 - Elastické remienky na perá a náradie
 - Mäkká rukoväť na prenášanie
 - Vyrobená z vysokokvalitného polyesteru (1 680 denier)
 
Upozornenie
Zobrazené nástroje nie sú súčasťou dodávky.
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Dĺžkaxšírkaxvýška  | 440 x 250 x 360 mm  | 
Materiál  | PES – polyester  | 
Farba  | Čierna, Sivá  | 
Nosnosť max.  | 15 kg  | 
Hmotnosť výrobku (na kus)  | 2830,000 g  | 
Min./max. dĺžka ramenného pásu  | 850-1400 mm  | 
Min. dĺžka ramenného pásu  | 850 mm  | 
Max. dĺžka ramenného pásu  | 1400 mm  |