Outdoorová elastická bunda Loop
Elastická bunda LOOP
BUNDA LOOP STRETCH OLIVOVÁ 5XL
Obj. č.
M441514007
EAN 4255576599311
Cena za zvolené balenie


Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pohodlná outdoorová bunda inšpirovaná horolezectvom sa pýši technickou nylonovou tkaninou so štvorsmerovou elastickou tkaninou a extrémne vysokou odolnosťou proti oderu
- Robustná štvorsmerová elastická tkanina, priedušná a vetruodolná a zaistenie optimálneho komfortu
- Vysoký golier, tvarovaná a nastaviteľná kapucňa
- Dve praktické extra veľké vrecká na zips, dve náprsné vrecká, jedno vnútorné vrecko
- Ideálna ako druhá vrstva
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Olivová zelená |
Veľkosť | 5XL |
Materiál | 90 % polyamid, 10 % elastan |
Hmotnosť látky na m2 | 225 g |
Umývateľné pri | 30°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky |