Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Outdoorová elastická bunda Loop

Elastická bunda LOOP
BUNDA LOOP STRETCH TMAVO ŠEDÁ L

Obj. č. M441513002

EAN 4255576599168

Cena za zvolené balenie
Outdoorová elastická bunda Loop

Obj. č. M441513002

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pohodlná outdoorová bunda inšpirovaná horolezectvom sa pýši technickou nylonovou tkaninou so štvorsmerovou elastickou tkaninou a extrémne vysokou odolnosťou proti oderu
  • Robustná štvorsmerová elastická tkanina, priedušná a vetruodolná a zaistenie optimálneho komfortu

  • Vysoký golier, tvarovaná a nastaviteľná kapucňa

  • Dve praktické extra veľké vrecká na zips, dve náprsné vrecká, jedno vnútorné vrecko

  • Ideálna ako druhá vrstva
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Tmavosivá

Veľkosť

L

Materiál

90 % polyamid, 10 % elastan

Hmotnosť látky na m2

225 g

Umývateľné pri

30°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie