Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Outdoorová elastická bunda Loop

Elastická bunda LOOP
BUNDA LOOP STRETCH TMAVO ŠEDÁ XXL

Obj. č. M441513004

EAN 4255576599182

Cena za zvolené balenie
Outdoorová elastická bunda Loop

Obj. č. M441513004

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pohodlná outdoorová bunda inšpirovaná horolezectvom sa pýši technickou nylonovou tkaninou so štvorsmerovou elastickou tkaninou a extrémne vysokou odolnosťou proti oderu
  • Robustná štvorsmerová elastická tkanina, priedušná a vetruodolná a zaistenie optimálneho komfortu

  • Vysoký golier, tvarovaná a nastaviteľná kapucňa

  • Dve praktické extra veľké vrecká na zips, dve náprsné vrecká, jedno vnútorné vrecko

  • Ideálna ako druhá vrstva
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Tmavosivá

Veľkosť

XXL

Materiál

90 % polyamid, 10 % elastan

Hmotnosť látky na m2

225 g

Umývateľné pri

30°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie