Oválna rozeta Nehrdzavejúca oceľ, vnútorná PZ.
Vnútorná oválna rozeta A s otvorom na cylindrickú vložku (1503101330).
A2-OVAL-ROZETA-PZ-VNUTORNA-6MM-MATNA
Obj. č. 0687282665
EAN 4057708383702
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Plastovú základnú rozetu možno nalepiť alebo priskrutkovať. Kryt sa nacvakne.
- Len na použitie v interiéri!
- Upevňovací materiál je potrebné objednať samostatne.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.
Hárky údajov(X)
Pre obytné a verejné priestory (rámové dvere, profilové dvere), plastové alebo kovové vchodové dvere a bočné vchodové dvere.
![]() | |
Dierovanie | PC |
Oblasť použitia | Objektová zóna, Súkromný pozemok, Vinteriéri |
Hrúbka rozety | 6 mm |
Vhodné pre | Domové dvere, Kancelárske dvere, Dvere ordinácie, Profilované rámové dvere, Tubulárny dverový rám |
Verzia | Oválna rozeta |
Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany | Nie |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2, 1.4301 |
Stupeň lesku | Matný |
Smer DIN | DINP/Ľ |
Environmentálne vyhlásenie o výrobku | Nie |
Typ montáže | Lepidlové alebo skrutkovacie upevnenie |
Vzdialenosť otvorov (mm) | 50 mm |
Dĺžka rozety | 74 mm |
Šírka rozety | 33 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!