Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Oválna rukoväť pre posuvné dvere

Mušľa posuv. dverí, oválna
PRISL.PRIRUBA ZAMKU OVAL A2 MATNA

Obj. č. 0687159050

EAN 4050382066084

Cena za zvolené balenie
Oválna rukoväť pre posuvné dvere

Obj. č. 0687159050

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodná pre interiérové drevené posuvné dvere.

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2, 1.4301

Stupeň lesku

Matný

Dĺžka

120 mm

Šírka

40 mm

Výška

14 mm

Typ montáže

Na zapustenie

Vhodné pre

Drevené posuvné dvere

Vhodnosť pre hrúbku dverí min.

30 mm

Smer DIN

DINP/Ľ

Počet úchytných miest

2-bodový

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie