Oválna spojka na palubné konštrukcie
Terasová spojka, oválna
LAMELA HLINIKOVA-ALU-80X35X4
Obj. č. 090700080
EAN 4046778269009
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rýchle a jednoduché spájanie drevených palubových dosiek bez viditeľného skrutkovaného spoja
Jednoduchá
Príprava podlahových dosiek na položenie v dielni: Označte podlahové dosky (v závislosti od vzdialenosti medzi stranami rámu podkladu) a potom ich podľa označenia narežte.
Na pripojenie bez otvorov vo vrchnej časti podlahovej dosky (zaskrutkovať je potrebné len prvú a poslednú dosku). Získate tak príjemný povrch, po ktorom môžete bez akýchkoľvek problémov kráčať bosými nohami.
Spojka na palubné konštrukcie bola navrhnutá, aby sa mohla používať spolu so skrutkou na palubné konštrukcie Würth. Skrutka na palubné konštrukcie dokonale splynie s konštrukciou. Podklad si nevyžaduje predvŕtavanie, keďže skrutka na palubové konštrukcie má vŕtací hrot.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Dĺžka (l1) | 80 mm |
Šírka (b1) | 35 mm |
Šírka základne (b2) | 8 mm |
Hrúbka (h1) | 4 mm |
Materiál | Hliník |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!