Ozdobný gombík MS 5000
Ozdobný gombík MS 5000 s dvomi rukoväťami
GOMBIK OTOCNY MS5000 ZD (NI) P/L 2UCHYT
Obj. č. 0683530454
EAN 4099618040573
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S dvomi zapustenými úchopmi
Nie je vhodný pre zámky sklenených dverí
Rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
- Hodí sa pre všetky zámky MS 5000
- Vhodný pre dvere s hrúbkou až 19 mm
![]() | |
Materiál | Zinkový tlakový odliatok |
Povrch | Poniklované |
Stupeň lesku | Matný |
Priemer otvoru | 21 mm |
Vhodnosť pre hrúbku dverí max. | 19 mm |
Vonkajší priemer | 31 mm |