Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ozubená brúsna objímka

Ozubená brúsna objímka
PUZDRO BRUSNE LAMELOVE-ZK-K40-75X30X60

Obj. č. 0589506034

EAN 4050641967657

Cena za zvolené balenie
Ozubená brúsna objímka

Obj. č. 0589506034

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Nahrádza brúsne objímky, lamelové kotúče, brúsne hroty a dokonca aj karbidové frézy. Umožňuje dosiahnuť dokonalé výsledky povrchovej úpravy.

Pohodlná a rýchla práca


Extrémne jemná prevádzka s veľmi vysokou rýchlosťou odstraňovania materiálu, vynikajúca životnosť a najnižšia možná drsnosť povrchu s dokonalým povrchovým vyhotovením vďaka abrazívnym lamelám.



Menej vibrácií a hluku


v porovnaní s brúsnymi kolíkmi a karbidovými frézami vďaka abrazívnym lamelám



Ideálne riešenie mnohých problémov


Ozubená brúsna objímka zaisťuje extrémne vysokú rýchlosť pri odstraňovaní materiálu aj v najužších priestoroch.

Upozornenie

Ak chcete dosiahnuť optimálnu životnosť, pracujte len s nízkym kontaktným tlakom. Odporúčaná rýchlosť otáčania závisí od použitia a spracovávaného materiálu. Maximálna povolená obvodová rýchlosť je 30 m/s, čo nie je rovnaká hodnota ako odporúčaná rýchlosť otáčania. Brúsne objímky nenechajte vyčnievať za držiak brúsneho pásu. Dodržiavajte všeobecné pracovné a bezpečnostné opatrenia.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Ideálna na brúsenie v stiesnených priestoroch, napr. pri výrobe foriem, kanistrov a zariadení a pri konštrukcii potrubí.


Špeciálne navrhnutý na ošetrenie nehrdzavejúcej ocele, legovanej a nelegovanej ocele, konštrukčnej ocele, nástrojovej ocele, mäkkých neželezných kovov, plastov a dreva. Na brúsenie okrajov a povrchov, vypracúvanie a vyhladzovanie, odstraňovanie ostrín a na opracovanie zváraných spojov.

Vonkajší priemer

75 mm

Šírka

30 mm

Vnútorný priemer

60 mm

Veľkosť mriežky

40

Odporúčané otáčky min./max.

4000-7000 ot/min

Otáčky max.

7900 ot/min

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Držiak pre ozubenú brúsnu manžetu

UPINAC NA BRUSNE TELIESKO 75X60X30

Pre ozubené brúsne manžety