Ozubená brúsna objímka
Ozubená brúsna objímka
PUZDRO BRUSNE LAMELOVE-ZK-K60-45X20X30
Obj. č. 0589503026
EAN 4050641967510
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pohodlná a rýchla práca
Extrémne jemná prevádzka s veľmi vysokou rýchlosťou odstraňovania materiálu, vynikajúca životnosť a najnižšia možná drsnosť povrchu s dokonalým povrchovým vyhotovením vďaka abrazívnym lamelám.
Menej vibrácií a hluku
v porovnaní s brúsnymi kolíkmi a karbidovými frézami vďaka abrazívnym lamelám
Ideálne riešenie mnohých problémov
Ozubená brúsna objímka zaisťuje extrémne vysokú rýchlosť pri odstraňovaní materiálu aj v najužších priestoroch.
Ak chcete dosiahnuť optimálnu životnosť, pracujte len s nízkym kontaktným tlakom. Odporúčaná rýchlosť otáčania závisí od použitia a spracovávaného materiálu. Maximálna povolená obvodová rýchlosť je 30 m/s, čo nie je rovnaká hodnota ako odporúčaná rýchlosť otáčania. Brúsne objímky nenechajte vyčnievať za držiak brúsneho pásu. Dodržiavajte všeobecné pracovné a bezpečnostné opatrenia.
Hárky údajov(X)
Ideálna na brúsenie v stiesnených priestoroch, napr. pri výrobe foriem, kanistrov a zariadení a pri konštrukcii potrubí.
Špeciálne navrhnutý na ošetrenie nehrdzavejúcej ocele, legovanej a nelegovanej ocele, konštrukčnej ocele, nástrojovej ocele, mäkkých neželezných kovov, plastov a dreva. Na brúsenie okrajov a povrchov, vypracúvanie a vyhladzovanie, odstraňovanie ostrín a na opracovanie zváraných spojov.
Vonkajší priemer | 45 mm |
Šírka | 20 mm |
Vnútorný priemer | 30 mm |
Veľkosť mriežky | 60 |
Odporúčané otáčky min./max. | 5500-8700 ot/min |
Otáčky max. | 13000 ot/min |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!