Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ozubená brúsna objímka

Ozubená brúsna objímka
PUZDRO BRUSNE LAMELOVE-ZK-K80-75X30X60

Obj. č. 0589506038

EAN 4050641967671

Cena za zvolené balenie
Ozubená brúsna objímka

Obj. č. 0589506038

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Nahrádza brúsne objímky, lamelové kotúče, brúsne hroty a dokonca aj karbidové frézy. Umožňuje dosiahnuť dokonalé výsledky povrchovej úpravy.

Pohodlná a rýchla práca


Extrémne jemná prevádzka s veľmi vysokou rýchlosťou odstraňovania materiálu, vynikajúca životnosť a najnižšia možná drsnosť povrchu s dokonalým povrchovým vyhotovením vďaka abrazívnym lamelám.



Menej vibrácií a hluku


v porovnaní s brúsnymi kolíkmi a karbidovými frézami vďaka abrazívnym lamelám



Ideálne riešenie mnohých problémov


Ozubená brúsna objímka zaisťuje extrémne vysokú rýchlosť pri odstraňovaní materiálu aj v najužších priestoroch.

Upozornenie

Ak chcete dosiahnuť optimálnu životnosť, pracujte len s nízkym kontaktným tlakom. Odporúčaná rýchlosť otáčania závisí od použitia a spracovávaného materiálu. Maximálna povolená obvodová rýchlosť je 30 m/s, čo nie je rovnaká hodnota ako odporúčaná rýchlosť otáčania. Brúsne objímky nenechajte vyčnievať za držiak brúsneho pásu. Dodržiavajte všeobecné pracovné a bezpečnostné opatrenia.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Ideálna na brúsenie v stiesnených priestoroch, napr. pri výrobe foriem, kanistrov a zariadení a pri konštrukcii potrubí.


Špeciálne navrhnutý na ošetrenie nehrdzavejúcej ocele, legovanej a nelegovanej ocele, konštrukčnej ocele, nástrojovej ocele, mäkkých neželezných kovov, plastov a dreva. Na brúsenie okrajov a povrchov, vypracúvanie a vyhladzovanie, odstraňovanie ostrín a na opracovanie zváraných spojov.

Vonkajší priemer

75 mm

Šírka

30 mm

Vnútorný priemer

60 mm

Veľkosť mriežky

80

Odporúčané otáčky min./max.

4000-7000 ot/min

Otáčky max.

7900 ot/min

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Držiak pre ozubenú brúsnu manžetu

UPINAC NA BRUSNE TELIESKO 75X60X30

Pre ozubené brúsne manžety
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie