Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ozubený vejárový kotúč Longlife

Seg. brús. kot. Longlife. oceľ/n. oceľ, kút. zv.
KOTUC LAM M14 G40-D125

Obj. č. 0578881524

EAN 4053479695624

Cena za zvolené balenie
Ozubený vejárový kotúč Longlife

Obj. č. 0578881524

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Profesionálne opracovanie kútových zvarov ocele/nehrdzavejúcej ocele. Na opracovanie ťažko dostupných miest, ako sú napr. miesta s malým polomerom a kútové zvary.

Pohodlná a bezpečná práca


Výrazný presah lamiel umožňuje, aby sa kotúč dokonale prispôsobil obrobku. Nízka hlučnosť, vibrácie a riziko poranenia.



Výnimočne dlhá životnosť, vysoká miera odstraňovania materiálu s nízkym zahrievaním materiálu a najjemnejšou zrnitosťou povrchu


Špeciálna povrchová úprava z aktívneho brúsneho keramického zrna poskytuje až 4-krát dlhšiu životnosť.



Vysoko flexibilné brúsne lamely, jednoduché a rýchle upevnenie kotúča


Zmenšená plocha taniera s priamym upínaním M14 bez prekážajúcej podložky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Používa sa na brúsenie okrajov, zarovnávanie a vyhladzovanie, odstraňovanie ostrín a na opracovanie zváraných spojov. Ideálny na opracovanie ocele, liatej ocele, legovanej a temperovanej ocele, strojovej ocele a nehrdzavejúcej ocele.

Priemer (Ø)

125 mm

Druh upnutia

M14

Veľkosť mriežky

40

Verzia

Rovné

Materiál nosného taniera

plast

Otáčky max.

12250 ot/min

Odporúčané otáčky min./max.

7500-10000 ot/min

Odporúčané otáčky max.

10000 ot/min

Materiál brusiva

Keramické zrno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie