PA 11/12 polyamidová rúrka DIN 73378, balený tovar
Polyamidová rúrka PA 12, zväzok
HADICKY BRZDOVE VO ZVAZKU
Obj. č. 088508 8
EAN 4011231817615
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Nízke tolerancie
- Požiadavky na testovanie: DIN 74324
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Vonkajší priemerxhrúbka steny | 8 x 1,0 mm |
Polomer ohybu | 45 mm |
Dĺžka | 25 m |
Prevádzkový tlak | 20 bar |
Trhací tlak | 65 bar |
Materiál | PA – polyamid |
DIN | 73378 |
Farba | Čierna |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!