PASTOFAST galvan. oceľ. skrutka s drážkami Z
PASTOFAST galvan. oceľ. skrutka s drážkami Z
Obj. č. 0138103512
EAN 4047376933552
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
For thermoplastics. Zinc-plated steel, blue passivated (A2K).
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 3,5 mm |
Dĺžka (l1) | 12 mm |
Priemer hlavy (dk) | 7 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,6 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Vnútorný pohon | Z2 |
Iné č. normy | Podniková norma |
Tvar hlavy | Šošovková hlava |
Druh závitu | Závit pre plasty |