Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

PE páska na utesnenie klincov EURASOL®

Páska na utesnenie klincov EURASOL PE
PASKA TESNIACA PE 3X60MM 30M

Obj. č. 0875851160

EAN 4052703948307

Cena za zvolené balenie
PE páska na utesnenie klincov EURASOL®

Obj. č. 0875851160

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Overená jednostranná lepiaca páska na utesnenie bodov prieniku klincov a skrutiek v podkladových membránach a strešných ochranných fóliách proti dažďu. Páska EURASOL je ideálna na použitie s fóliami WÜTOP Trio a WÜTOP Trio Plus/SK.
  • Vysoká pevnosť prilepenia, dobrá adhézia na podkladových membránach a dreve

  • Vynikajúca materiálová kompatibilita

Vyhovuje požiadavkám smernice ZVDH


Utesnenie klincov je potrebné pri dočasnom zakrytí a v prípade, ak štadndardný sklon strechy nie je dostatočný.

Páska na utesnenie klincov EURASOL chráni pred prenikaním vody a spĺňa požiadavky smernice ZVDH.



Maximálna spoľahlivosť s potvrdením o skúškach


Odolnosť proti prudkému dažďu bola testovaná v Fraunhoferovom ústave fyziky budov v Stuttgarte až do 600 Pa (zodpovedá sile vetra 11 – 12).



Odolnosť proti prudkému dažďu testovaná v Fraunhoferovom ústave fyziky budov v Stuttgarte.

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Páska na utesnenie klincov EURASOL je ideálne vhodná na použitie s fóliami WÜTOP Trio a WÜTOP Trio Plus/SK. Odporúčame preto použiť uvedené podkladové membrány.



Vonkajšie prostredie:


Pri pripevňovaní zabezpečovacích strešných lát na krokvy klince alebo skrutky prenikajú cez podkladovú membránu alebo strešnú ochrannú fóliu. Cez tieto body môže pri daždi vnikať voda a poškodiť konštrukciu. Páska na utesnenie klincov EURASOL PE tieto miesta spoľahlivo utesní, a tak chráni pred poškodením a zabezpečuje splnenie požiadaviek pokynov ZVDH.



Interiér:


Na utesnenie miest s klincami alebo sponami v parotesných zábranách a paroizolačných materiáloch.

Pokyny

Páska na utesnenie klincov EURASOL PE sa prilepí buď na spodnú stranu zabezpečovacích strešných lát alebo na vonkajšiu stranu podkladovej membrány rovnobežne s krokvou. Potom sa na krokvu pripevnia strešné late rovnobežné s krokvami a pritlačia pritom pásku na utesnenie klincov. Upozorňujeme, že spracúvaný povrch musí byť suchý, bez mastnoty, prachu a úlomkov.

Materiál

PE – polyetylén

Základ lepidla

Syntetický, prírodný kaučuk

Farba

Červená

Celková hrúbka

3 mm

Dĺžka

30 m

Šírka

60 mm

Odolnosť proti UV žiareniu

3mesiace, pri atmosférickej skúške

Teplota spracovania min.

0 °C

Teplota spracovania max.

40 °C

Teplotná odolnosť min.

-30 °C

Teplotná odolnosť max.

80 °C

Skladovateľnosť od dátumu výroby

24 Mesiac

Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby

pri teplote 20°C

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Bezpečnostný nôž s automatickým, úplným zatiahnutím čepele a bimetalovou čepeľou

NOZ POISTNY S DVOJKOVOVOU CEPELOU

x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie