PE páska na utesnenie klincov EURASOL®
Páska na utesnenie klincov EURASOL PE
TESNIACA PASKA NA KLINCE PE 3X45MM 30M
Obj. č. 0875851145
EAN 4052703948277
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vysoká pevnosť prilepenia, dobrá adhézia na podkladových membránach a dreve
- Vynikajúca materiálová kompatibilita
Vyhovuje požiadavkám smernice ZVDH
Utesnenie klincov je potrebné pri dočasnom zakrytí a v prípade, ak štadndardný sklon strechy nie je dostatočný.
Páska na utesnenie klincov EURASOL chráni pred prenikaním vody a spĺňa požiadavky smernice ZVDH.
Maximálna spoľahlivosť s potvrdením o skúškach
Odolnosť proti prudkému dažďu bola testovaná v Fraunhoferovom ústave fyziky budov v Stuttgarte až do 600 Pa (zodpovedá sile vetra 11 – 12).
Odolnosť proti prudkému dažďu testovaná v Fraunhoferovom ústave fyziky budov v Stuttgarte.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Páska na utesnenie klincov EURASOL je ideálne vhodná na použitie s fóliami WÜTOP Trio a WÜTOP Trio Plus/SK. Odporúčame preto použiť uvedené podkladové membrány.
Vonkajšie prostredie:
Pri pripevňovaní zabezpečovacích strešných lát na krokvy klince alebo skrutky prenikajú cez podkladovú membránu alebo strešnú ochrannú fóliu. Cez tieto body môže pri daždi vnikať voda a poškodiť konštrukciu. Páska na utesnenie klincov EURASOL PE tieto miesta spoľahlivo utesní, a tak chráni pred poškodením a zabezpečuje splnenie požiadaviek pokynov ZVDH.
Interiér:
Na utesnenie miest s klincami alebo sponami v parotesných zábranách a paroizolačných materiáloch.
Páska na utesnenie klincov EURASOL PE sa prilepí buď na spodnú stranu zabezpečovacích strešných lát alebo na vonkajšiu stranu podkladovej membrány rovnobežne s krokvou. Potom sa na krokvu pripevnia strešné late rovnobežné s krokvami a pritlačia pritom pásku na utesnenie klincov. Upozorňujeme, že spracúvaný povrch musí byť suchý, bez mastnoty, prachu a úlomkov.
Materiál | PE – polyetylén |
Základ lepidla | Syntetický, prírodný kaučuk |
Farba | Červená |
Celková hrúbka | 3 mm |
Dĺžka | 30 m |
Šírka | 45 mm |
Odolnosť proti UV žiareniu | 3mesiace, pri atmosférickej skúške |
Teplota spracovania min. | 0 °C |
Teplota spracovania max. | 40 °C |
Teplotná odolnosť min. | -30 °C |
Teplotná odolnosť max. | 80 °C |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 24 Mesiac |
Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby | pri teplote 20°C |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!