Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

PRIPRESS cordless press tool, mini

PRIPRESS cordless press tool, mini
SADA AKU LISOV-PRIPRESS-18V TH 16+20MINI

Obj. č. 0878800840
EAN 4065746685412
Cena za zvolené balenie
PRIPRESS cordless press tool, mini

Obj. č. 0878800840

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

The new PRIPRESS® radial press system is characterised by particularly simple and fast installation
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Lisovaný spoj min./max.

16-40 mm

Šmyková sila

19 kN

Menovité napätie

18 V

Kapacita akumulátora/batérie

2 Ah

Hmotnosť stroja s akumulátorom

2.23 kg

Lisovaný spoj min.

16 mm

Lisovaný spoj max.

40 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

8.380 kg

Typ nabíjateľnej batérie / batérie

Li-lon

Hmotnosť akumulátora/batérie

0.45 kg

Počet batérií

1 KS

OEEZ (smernica oodpade z elektrických a elektronických zariadení)

5

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie