PTFE tesniaca páska na závity
PTFE tesniaca páska na závity
PASKA TEFLONOVA
Obj. č. 0985030161
EAN 4038898579953
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Odolný voči všetkým agresívnym médiám
Nelepí sa a nepučí
Zabraňuje tak zadretiu závitu
Je možné upravenie polohy závitu vrátane obmedzeného uvoľnenia
Keďže teplota a tlak vzájomne súvisia, obe tieto veličiny nesmú naraz dosahovať maximálne úrovne. Okrem toho závisia špecifikácie od príslušného média. Tieto špecifikácie slúžia kvôli rôznorodosti možných aplikácií len na orientačné účely (pozrite si aj schválenie spoločnosti DVGW).
Hárky údajov(X)
Používa sa na utesnenie závitových spojov.
Materiál | Polytetrafluóretylén |
Plošná hmotnosť na m² | 100 g |
Hrúbka | 0,1 mm |
Šírka | 12 mm |
Dĺžka | 12 m |
Kontrolná značka | DVGW |
Vhodné pre | Hrubý závit DN12–DN50 |
Teplotná odolnosť min./max. | -240 do 240 °C |
Tlak max. | 25 bar |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Bez obsahu olova (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu cínu (< 0,1 %) | Áno |
SVHC podľa nariadenia REACH < 0,1 % | Áno |
Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %) | Yes |
Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %) | Yes |
Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %) | Yes |
Neobsahuje rozpúšťadlá (< 1 %) | Áno |
Bez obsahu uhľovodíkových plastifikátorov (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu halogénovaných nadúvadiel (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu hexabromocyklododekánu (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu granúl z použitých pneumatík | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!