PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
Ochr. ruk. chem. odolné, PVC, s podkl. tkaninou
RUKAVICE PVC CHEM VEL 10
Obj. č. 0899430410
EAN 4062856206384
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Veľmi odolné rukavice z PVC, ponorné, s bavlnenou podpornou tkaninou
- Pohodlné nosenie vďaka bavlnenej džersejovej podšívke
- Vynikajúca mechanická odolnosť
- Optimálna ochrana proti vlhkosti a chemikáliám
- Dobrá odolnosť voči vodou zriedeným kyselinám a zásadám, tukom a olejom
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitiaNa čistenie a prácu s odpadom, galvanizáciu, prácu v chemickom priemysle, ošetrovanie povrchov, výrobu strojov a stavieb, výstavbu a renováciu kanálov
Veľkosť | 10 |
Materiál | PVC – polyvinylchlorid |
Povrchová úprava vnútrajška | Bavlnený trikot |
Normy | ISO 21420, EN 374, EN 388 |
Kategória ochrany | 3 |
Dĺžka | 350 mm |
Hrúbka materiálu | 1,1 mm |
Farba | Červenohnedá |