Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

PVC jednožilový kábel H05/H07V-K, jemný

Elektrické jednožilové vedenie H05/H07V-K

Obj. č. 0970601513

EAN 4052703559855

Cena za zvolené balenie
PVC jednožilový kábel H05/H07V-K, jemný

Obj. č. 0970601513

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Kábel, flexibilný
Elektrické vedenia sú vhodné na vnútorné elektrické rozvody pre
  • Zariadenia

  • Rozvodné skrine

  • Rozdeľovače

  • Ochrana vedenia káblov, napr. osvetlenia.

  • Inštalácia v rúrkach (povrchová, vnútorná, pod omietkou)

  • Uzavreté vedenia káblov

  • Priame vedenie v konzolách, kanáloch a rúrkach len ako ekvapotenciálny prepojovací vodič
Upozornenie
  • Odporúčané sú nasledujúce farby: (len jednofarebné): čierna, biela, modrá, sivá, hnedá, červená, oranžová, tyrkysová, fialová a ružová.

  • Dvojfarebné kombinácie nie sú povolené, okrem zeleno-žltej.

  • Žltá, zelená a priehľadná farba sú dostupné len v (H)07V-K.

  • Dvojfarebná kombinácia je povolená len pre (H)07V-K.

  • Schválené pre vnútorné elektrické vedenia zariadení, rozvádzačov a spínačov, ako aj chránené inštalácie na osvetlení s menovitým napätím až 1 000 V AC alebo napätím DC až do 750 V voči uzemneniu.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Prierez drôtu

1,5 mm²

Dĺžka

100 m

Priemer

3,4 mm

Materiál

Meď

Izolačný materiál

PVC

Farba

Oranžová

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie