PVC jednožilový kábel H05/H07V-K, jemný
Elektrické jednožilové vedenie H05/H07V-K
Obj. č. 0970635000
EAN 4052703558957
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Kábel, flexibilný
Elektrické vedenia sú vhodné na vnútorné elektrické rozvody pre
- Zariadenia
- Rozvodné skrine
- Rozdeľovače
- Ochrana vedenia káblov, napr. osvetlenia.
- Inštalácia v rúrkach (povrchová, vnútorná, pod omietkou)
- Uzavreté vedenia káblov
- Priame vedenie v konzolách, kanáloch a rúrkach len ako ekvapotenciálny prepojovací vodič
Upozornenie
- Odporúčané sú nasledujúce farby: (len jednofarebné): čierna, biela, modrá, sivá, hnedá, červená, oranžová, tyrkysová, fialová a ružová.
- Dvojfarebné kombinácie nie sú povolené, okrem zeleno-žltej.
- Žltá, zelená a priehľadná farba sú dostupné len v (H)07V-K.
- Dvojfarebná kombinácia je povolená len pre (H)07V-K.
- Schválené pre vnútorné elektrické vedenia zariadení, rozvádzačov a spínačov, ako aj chránené inštalácie na osvetlení s menovitým napätím až 1 000 V AC alebo napätím DC až do 750 V voči uzemneniu.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Prierez drôtu | 35 mm² |
Dĺžka | 50 m |
Priemer | 11,7 mm |
Materiál | Meď |
Izolačný materiál | PVC |
Farba | Čierna |