Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

PVC pneumatická hadica

Pneumatická hadica z PVC
HADICA PNEU D13,0MM L10M S2000 3KS

Obj. č. 06999213

EAN 4046777726626

Cena za zvolené balenie
PVC pneumatická hadica

Obj. č. 06999213

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysoko pružná a látkou vystužená hadica z PVC pre najnáročnejšie požiadavky s použitím stlačeného vzduchu

Vysoký prevádzkový komfort a široké možnosti využitia


Nízka hmotnosť



Znížené riziko zranenia


Súpravy sú stlačené objímkami. Výsledkom je, že nevyčnievajú žiadne časti ako pri bežných hadicových sponách.



Ideálna na použitie vnútri aj vonku


Vysoko odolná voči UV žiareniu, oleju a benzínu



Dlhšia životnosť


Povrch je odolný voči nárazom a prišliapnutiu

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Prívod stlačeného vzduchu pre nástroje, pneumatické strojové ovládanie, ideálna na použitie v dielňach a na staveniskách

Vnútorný priemer hadice

12,7 mm

Vonkajší priemer hadice (A)

19 mm

Dĺžka (L)

10 m

Verzia

S armatúrami, séria 2000

Polomer ohybu

89 mm

Teplotný rozsah použitia min./max.

-15 do 60 °C

Trhací tlak

60 bar

Prevádzkový tlak max.

15 bar

Farba

Modrá

Materiál

PVC – polyvinylchlorid

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie