PVC pneumatická hadica
Pneumatická hadica z PVC
PVC PNEUM. HADICA 13MM 10M
Obj. č. 069992131
EAN 4046777726688
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysoký prevádzkový komfort a široké možnosti využitia
Nízka hmotnosť
Znížené riziko zranenia
Súpravy sú stlačené objímkami. Výsledkom je, že nevyčnievajú žiadne časti ako pri bežných hadicových sponách.
Ideálna na použitie vnútri aj vonku
Vysoko odolná voči UV žiareniu, oleju a benzínu
Dlhšia životnosť
Povrch je odolný voči nárazom a prišliapnutiu
Hárky údajov(X)
Prívod stlačeného vzduchu pre nástroje, pneumatické strojové ovládanie, ideálna na použitie v dielňach a na staveniskách
Vnútorný priemer hadice | 12,7 mm |
Vonkajší priemer hadice (A) | 19 mm |
Dĺžka (L) | 10 m |
Verzia | Bez armatúr |
Polomer ohybu | 89 mm |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -15 do 60 °C |
Trhací tlak | 60 bar |
Prevádzkový tlak max. | 15 bar |
Farba | Modrá |
Materiál | PVC – polyvinylchlorid |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!