PVC pneumatická hadica
Pneumatická hadica z PVC
PVC PNEUM. HADICA 9MM 10M
Obj. č. 0699929
EAN 4046777726619
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysoký prevádzkový komfort a široké možnosti využitia
Nízka hmotnosť
Znížené riziko zranenia
Súpravy sú stlačené objímkami. Výsledkom je, že nevyčnievajú žiadne časti ako pri bežných hadicových sponách.
Ideálna na použitie vnútri aj vonku
Vysoko odolná voči UV žiareniu, oleju a benzínu
Dlhšia životnosť
Povrch je odolný voči nárazom a prišliapnutiu
Hárky údajov(X)
Prívod stlačeného vzduchu pre nástroje, pneumatické strojové ovládanie, ideálna na použitie v dielňach a na staveniskách
Vnútorný priemer hadice | 9,0 mm |
Vonkajší priemer hadice (A) | 14,5 mm |
Dĺžka (L) | 10 m |
Verzia | S armatúrami, séria 2000 |
Polomer ohybu | 63 mm |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -15 do 60 °C |
Trhací tlak | 60 bar |
Prevádzkový tlak max. | 15 bar |
Farba | Modrá |
Materiál | PVC – polyvinylchlorid |