PVC systém plášťa
PVC systém plášťa, 90° oblúk
PVC OPLASTENIE (90DGR-BOW)-D176-(57/60X6
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Odolný voči nárazom s hydrofóbnymi vlastnosťami
Hárky údajov(X)
Na ochranu izolovaných potrubí pred mechanickým poškodením.
Materiál | Pevná polyvinylchloridová fólia |
Hrúbka fólie | 350 µm |
Farba | Svetlosivá |
Priemer | 176 mm |
Vhodnosť pre priemer potrubia x hrúbka izolácie | 57x60 mm, 60x60 mm |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -20 do 65 °C |
Trieda stavebného materiálu | B1 – nízka horľavosť |
Podmienka pre triedu stavebného materiálu | podľa DIN4102 |
Odolnosť proti UV žiareniu | Nie |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!