PZ skrutkovač S okrúhlou stopkou
Skrutkovač s okrúhlou čepeľou PZ
SKRUTKOVAC PZ4X200
ZEBRA
Obj. č.
06132334
EAN 4038898275596
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Brúsená pochrómovaná stopka a dvojzložková rukoväť
Viac ako len štandard
- PZ skrutkovač s robustným okrúhlym driekom, ktorý bol na ochranu proti korózii pochrómovaný
- Rýchla identifikácia správnej veľkosti pomocou farebného kódu Würth na stopke
- Čierny hrot pre čo najlepšie zapadnutie do skrutky
- Hrot upravený podľa normy ISO 8764-PZ pre PZ skrutkovače
- V súlade s normou DIN 5262
Na optimálnu manipuláciu
- Práca bez únavy vďaka 2-zložkovej rukoväti s tvrdým jadrom a mäkkým, protišmykovým povrchom
- Zóna rýchleho otáčania a tvrdý materiál v spodnej časti rukoväti umožňujú rýchle otáčanie pomocou ukazováka a palca po uvoľnení skrutky
- Rýchla a jednoduchá identifikácia vďaka symbolu na stopke a veľkosti vytlačenej na rukoväti
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Veľkosť upnutia | PZ4 |
Dĺžka ostria (A) | 200 mm |
Dĺžka kľučky (B) | 120 mm |
Šírka rukoväti (C) | 41 mm |