Padlock Ocean
Padlock Ocean
ZAMOK VISIACI-OCEAN-MOSADZ-50MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vnútorný mechanizmus odolný voči hrdzi
- Zámok z nehrdzavejúcej ocele sa zaistí na oboch stranách
- Plastové puzdro je odolné voči nárazom a poškriabaniu, skladá sa zo 70 % recyklovaného plastu a je UV stabilné
- Zámok možno rýchlo uzamknúť bez potreby zasúvania kľúča do zámku
- Množstvo rôznych kľúčových uzamykacích systémov
- Paracentrický profil kľúča
- Každý zámok sa dodáva s dvomi kľúčmi
Zámky s jednotným kľúčom sú identické so zámkami z radu visacích zámkov Magno.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Oblasť použitia | V exteriéri, Vinteriéri |
Šírka telesa (A) | 50 mm |
Typ zatvárania | Nezjednotený |
Zámok bezpečnostnej úrovne | 6 |
Materiál telesa | Mosadz |
Materiál ochrannej vrstvy | Plast |
Materiál strmeňa | Ušľachtilá oceľ |
Materiál kľúča | Mosadz |
Farba ochrannej vrstvy | Čierna |
Povrchová spona | Opláštené plastom |
Povrch kľúča | Poniklované |
Počet kľúčov | 2 KS |
Hrúbka telesa (B) | 20 mm |
Výška telesa (C) | 47 mm |
Priemer strmeňa (D) | 8 mm |
Svetlá výška strmeňa (E) | 28 mm |
Svetlá šírka strmeňa (F) | 28 mm |
Vhodné pre | Skrinka, Skrinka na náradie, Vozík na náradie, Zaisťovacia skrutka, Závory, Loď, Jachta, Budova pri mori |
Počet možných uzáverov | 1500 KS |