Pätka
Pätka pre samoč. zatv. dverí s vodiacou koľaj.
PRISLUSENSTVO VODIACA LISTA
Obj. č. 0688001990
EAN 4048539267477
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pätka sa používa ako náhradný diel a možno ju nainštalovať dodatočne do existujúcej klznej koľajničky samočinného zatvárača dverí.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
![]() | |
Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany | Nie |
Vhodnosť pre typ | GTS 601, GTS 620, GTS 630, GTS 640, GTS 640 G, GTS 690, GTS 690 G, UTS 760 |
Materiál | Oceľ/plast |
Farba | Čierna |
Smer DIN | DINP/Ľ |
Montážny variant | Protiľahlá strana závesu: normálna montáž, Protiľahlá strana závesu: montáž hlavy, Strana závesu: montáž hlavy, Strana závesu: normálna montáž |
Vhodnosť pre min./max. veľkosť zatvárača dverí | 1-6 |
Vyhlásenie o zhode (CE) | Nie |
Environmentálne vyhlásenie o výrobku | Nie |