Pätka na sklenené dvere
Pätka na skl. dv. pre samoč. zatv. dv. s klz.liš.
ZATVARAC DVERI PRISL.I GTS620/630 A2
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Sedlová doska pre sklenené dvere sa používa na upevnenie samočinného zatvárača dverí GTS 620/GTS 630 na dvere z temperovaného bezpečnostného skla
Berte do úvahy priestor hornej polodrážky. Upevňovacie skrutky neuťahujte príliš silno, pretože to môže viesť k vysunutia skla. Samočinný zatvárač dverí je upevnený priamo na sedlovú dosku na sklenené dvere bez montážnej podložky.


Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
Interiérové dvere vyrobené z temperovaného bezpečnostného skla.
Sedlová doska pre sklenené dvere sa upevňuje na sklenené dvere pomocou dvoch upevňovacích skrutiek.
![]() | |
Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany | Nie |
Vhodnosť pre typ | GTS 620, GTS 630 |
Materiál | Hliník |
Povrch | spráškovou povrchovou úpravou |
Farba | Farba nehrdzavejúcej ocele, Chróm |
Smer DIN | DINP/Ľ |
Montážny variant | Strana závesu: normálna montáž |
Vhodnosť pre min./max. veľkosť zatvárača dverí | 1-4 |
Typ montáže | Skrutkovacie |
Min./max. rozsah upnutia | 8-10 mm |
Vyhlásenie o zhode (CE) | Nie |
Environmentálne vyhlásenie o výrobku | Nie |