Pätka stĺpa ProBase typ C.
Pätka stĺpa D-CO-H-2TL/ZN-NI (1004011337).
PATKA NOSNIK D-CO-H-(ZNNI) 2DIEL L130C
Obj. č. 0681300004
EAN 4065233125681

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Veľmi vysoká nosnosť vo všetkých smeroch zaťaženia.
- Šetrí čas pri montáži vďaka odoberateľnej hlavovej doske a spojeniu dvoch častí pomocou 55 mm prevlečnej matice ako skrutkového spoja.
- Optimalizované skrutkové spojenie pod uhlom so systémovými skrutkami 8 × 160 mm zinok-nikel zabraňuje rozštiepeniu dreva.
- Možné nastavenie výšky pri plnom zaťažení.
- Zjednodušená a presná inštalácia vďaka bodu na vycentrovanie.
Označenie CE podľa európskeho technického posúdenia ETA-15/0540
Označenie CE podľa európskeho technického posúdenia ETA-15/0540
Hárky údajov(X)
Nosné spojenie na najvyššie zaťaženia v drevených konštrukciách medzi stĺpmi a podkladom.
![]() | |
Verzia | MCP1,5 |
Základná výška | 150 mm |
Výška min./max. (H) | 150-200 mm |
Charakteristická nosnosť tlaku | 129 kN |
Charakteristická nosnosť priečneho zaťaženia | 4,28 kN |
Charakteristická nosnosť ťahaného prútu | 40,2 kN |
Vhodnosť pre prierez stĺpika min. | 121x120 mm |
Rozmery základnej dosky | 140 x 140 x 12 mm |
Počet otvorov, priemer 10 mm | 3 KS |
Počet otvorov, priemer 15 mm | 4 KS |
Schválenie | ETA |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Zinok-nikel |
Hmotnosť | 3840 g |
Technické informácie | ||
Obj. č. 0681 300 004 | ||
Obj. č. 0681 300 005 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!