Pätka stĺpa ProBase typ C Top
Pätka stĺpa A-CO-H/ZN-NI
PATKA NOSNIK A-CO-H-(ZNNI) L130CTOP
Obj. č. 0681300006
EAN 4065233125667
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na naskrutkovanie na závitovú tyč M30. Riešenie pre takmer všetky typy stĺpov.
- Veľmi vysoká nosnosť vo všetkých smeroch zaťaženia.
- Optimalizované skrutkové spojenie pod uhlom so systémovými skrutkami 8 × 160 mm zinok-nikel zabraňuje rozštiepeniu dreva.
- Možné nastavenie výšky pri plnom zaťažení.
- Zjednodušená a presná inštalácia vďaka bodu na vycentrovanie.
Doklad o výkone (Pub)
Označenie CE podľa európskeho technického posúdenia ETA-15/0540
Označenie CE podľa európskeho technického posúdenia ETA-15/0540
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Nosné spojenie na najvyššie zaťaženia v drevených konštrukciách medzi stĺpmi a podkladom.
![]() | |
Verzia | MCP1,5 |
Počet otvorov, priemer 13mm | 3 KS |
Základná výška | 150 mm |
Výška min./max. (H) | 150-200 mm |
Charakteristická nosnosť tlaku | 129 kN |
Charakteristická nosnosť priečneho zaťaženia | 4,28 kN |
Charakteristická nosnosť ťahaného prútu | 40,2 kN |
Vhodnosť pre prierez stĺpika min. | 121x120 mm |
Schválenie | ETA |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Zinok-nikel |
Hmotnosť | 1600 g |
| Technické informácie | ||