Pätka stĺpa ProBase typ F.
Pätka stĺpa D-FL-H/ZN-NI (1004011336).
PATKA NOSNIK ZINK NIKEL M125F
Obj. č. 0681300001
EAN 4065233125711
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Veľmi vysoká nosnosť vo všetkých smeroch zaťaženia.
- Optimalizované skrutkové spojenie pod uhlom so systémovými skrutkami 8 × 160 mm zinok-nikel zabraňuje rozštiepeniu dreva.
- Možné nastavenie výšky pri plnom zaťažení.
- Zjednodušená a presná inštalácia vďaka bodu na vycentrovanie.
Označenie CE podľa európskeho technického posúdenia ETA-15/0540
Označenie CE podľa európskeho technického posúdenia ETA-15/0540
Hárky údajov(X)
Nosné spojenie na najvyššie zaťaženia v drevených konštrukciách medzi stĺpmi a podkladom.
![]() | |
Verzia | MCP1,5 |
Základná výška | 90 mm |
Výška min./max. (H) | 90-130 mm |
Charakteristická nosnosť tlaku | 125 kN |
Charakteristická nosnosť priečneho zaťaženia | 2,03 kN |
Charakteristická nosnosť ťahaného prútu | 37,7 kN |
Vhodnosť pre prierez stĺpika min. | 121x120 mm |
Rozmery základnej dosky | 160 x 100 x 10 mm |
Počet otvorov, priemer 10 mm | 3 KS |
Počet otvorov, priemer 15 mm | 4 KS |
Schválenie | ETA |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Zinok-nikel |
Hmotnosť | 2480 g |
| Technické informácie | ||
| Obj. č. 0681 300 001 | ||
| Obj. č. 0681 300 002 | ||
| Obj. č. 0681 300 003 | ||
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!