Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pätka stĺpa ProBase typ F.

Pätka stĺpa D-FL-H/ZN-NI (1004011336).
PATKA NOSNIK ZINK NIKEL XL95F

Obj. č. 0681300003

EAN 4065233125704

Cena za zvolené balenie
Pätka stĺpa ProBase typ F.

Obj. č. 0681300003

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Riešenie pre takmer všetky typy stĺpov.
  • Veľmi vysoká nosnosť vo všetkých smeroch zaťaženia.

  • Optimalizované skrutkové spojenie pod uhlom so systémovými skrutkami 8 × 160 mm zinok-nikel zabraňuje rozštiepeniu dreva.

  • Možné nastavenie výšky pri plnom zaťažení.

  • Zjednodušená a presná inštalácia vďaka bodu na vycentrovanie.
Doklad o výkone (Pub)

Označenie CE podľa európskeho technického posúdenia ETA-15/0540

Označenie CE podľa európskeho technického posúdenia ETA-15/0540

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Nosné spojenie na najvyššie zaťaženia v drevených konštrukciách medzi stĺpmi a podkladom.

Verzia

MCP1,5

Základná výška

200 mm

Výška min./max. (H)

200-300 mm

Charakteristická nosnosť tlaku

95 kN

Charakteristická nosnosť priečneho zaťaženia

2,03 kN

Charakteristická nosnosť ťahaného prútu

37,7 kN

Vhodnosť pre prierez stĺpika min.

121x120 mm

Rozmery základnej dosky

160 x 100 x 10 mm

Počet otvorov, priemer 10 mm

3 KS

Počet otvorov, priemer 15 mm

4 KS

Schválenie

ETA

Materiál

Oceľ

Povrch

Zinok-nikel

Hmotnosť

3300 g

Technické informácie
Obj. č. 0681 300 001
Obj. č. 0681 300 002
Obj. č. 0681 300 003
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Skrutka do betónu so šesťhrannou hlavou W-BS/S

KOTVA ANC-(W-BS/S)-(A2K)-WS17-15-12X80

Najvyššie zaťaženie a rýchla montáž. Ideálna na upevnenie kovových konštrukcií, pozinkovaná oceľ
x 25 ks
Skrutka do betónu so šesťhrannou hlavou W-BS/S

KOTVA W-BS/S A2K SW17 10 45 12X110

Najvyššie zaťaženie a rýchla montáž. Ideálna na upevnenie kovových konštrukcií, pozinkovaná oceľ
x 25 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie