Páková račňa 3/4"
Páková račňa, 3/4 palca
RACNA PAKOVA REVERSIBILNA 3/4"
Obj. č. 1952001370
EAN 4056807684314
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Páková račňa s vymeniteľnou rúrkou pre sektor úžitkových vozidiel.
- Vybavené 36 zubami a dvojstupňovými (dvojitými) západkami.
- Dve západky sú pevne ukotvené v hlave račne, pružiny sú tiež pevne uchytené.
- Sila račňového prevodu sa prenáša vertikálne na západky, čím sa zabráni preskakovaniu račňového mechanizmu.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Vhodné na použitie v sektore úžitkových vozidiel, ako aj pre stavebné a poľnohospodárske stroje
Uťahovacia hlava | 3/4 palca |
Max.krútiaci moment | 1920 Nm |
Dĺžka | 1000 mm |
Povrch | Pochrómovaná vyhladená povrchová úprava s vysokým leskom |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 2800,000 g |