Páková rýchlosvorka vyrobeným výlučne z ocele
Oceľová rýchloupínacia páková svorka
ZVIERKA RYCHLOUPIN. KOVOVA L400-B120MM
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Jednoduchý praktický upínací nástroj pre flexibilné elastické a šetrné upínanie
- Vysoká flexibilita, pretože rýchlosvorka je k dispozícii v rôznych šírkach upínania
- Presná práca vďaka otočnej oceľovej prítlačnej doske a jemne meranému račňovému mechanizmu
- Extrémne odolná proti opotrebeniu vďaka cementačnej oceľovej prítlačnej doske a posuvnej tyči kovanej z jedného kusu, ktoré sú obe tiež galvanicky pokovované
- Dlhá životnosť vačkovej páky zo spekanej ocele s vysokou tvrdosťou povrchu
- Jednoduchá obsluha jednou rukou
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Rozsah upnutia vonkajší max. (L1 max.) | 400 mm |
Roztvorenie (L2) | 120 mm |
Hrúbka profilu | 12 mm |