Páková rýchlosvorka vyrobeným výlučne z ocele
Oceľová rýchloupínacia páková svorka
ZVIERKA RYCHLOUPINACIA KOVOVA L160X80MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vysoká flexibilita, pretože rýchlosvorka je k dispozícii v rôznych šírkach upínania
- Presná práca vďaka otočnej oceľovej prítlačnej doske a jemne meranému račňovému mechanizmu
- Extrémne odolná proti opotrebeniu vďaka cementačnej oceľovej prítlačnej doske a posuvnej tyči kovanej z jedného kusu, ktoré sú obe tiež galvanicky pokovované
- Dlhá životnosť vačkovej páky zo spekanej ocele s vysokou tvrdosťou povrchu
- Jednoduchá obsluha jednou rukou
![]() | |
Rozsah upnutia vonkajší max. (L1 max.) | 160 mm |
Roztvorenie (L2) | 80 mm |
Hrúbka profilu | 7.5 mm |
Hárky údajov(X)