Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pákové nitovacie kliešte HNG 28 N

Pákové nitovacie kliešte HNG 28N
NITOVACIE KLIESTE HNG28N 3,0-6,4 MM

Obj. č. 0949810

EAN 4058794338560

Cena za zvolené balenie
Pákové nitovacie kliešte HNG 28 N

Obj. č. 0949810

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Nástroj na osadzovanie slepých nitov s variabilne nastaviteľnou dĺžkou pákových nitovacích klieští (4 polohy) na spracovanie slepých nitov s priemerom 3,0 – 6,4 mm

Jednoduché a rýchle rozpoznanie správneho nátrubku


Nátrubky sú vybavené kontrolným systémom farebného označenia.



Jednoduché nastavenie posunu


Posun možno nastaviť otáčaním držiaka nátrubku.



Pohodlná a čistá práca


  • Ergonomický dizajn ručnej páčky vám umožňuje pracovať bez veľkej námahy.

  • Dodané nátrubky sú vsadené do penovej vložky a jednoducho sa montujú pomocou dodaného montážneho kľúča.

  • Zberná nádoba na nity zabezpečuje čistotu pracoviska.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer nitov min./max.

3,0-6,4 mm

Dĺžka

500 mm

Šírka

140 mm

Výška

50 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

4335,000 g

Obsahuje Pákové nitovacie kliešte HNG 28 N:
Lock button for lever riveter HNG
1 x
Lock button for lever riveter HNG

SP-UNI-KEY

Popis: For mounting nozzles
Množstvo: 1 x
1 x
Zberná nádoba pre pákové nitovacie kliešte HNG 26

NÁHRADNÝ DIEL

Množstvo: 1 x
1 x
Nátrubok pre jednoduché trhacie nity

PRISLUSENSTVO-NOZZLE-(TL-07039373)-4,8

Popis:
4.8 mm
Množstvo: 1 x
1 x
Hubica Pre jednoduché trhacie nity

PRISLUSENSTVO-NOZZLE-(TL-070393733)-6,5

Popis:
6.5 mm
Pre priemer 6,5 mm v hliníku, oceli, nehrdzavejúcej oceli
Množstvo: 1 x
Plastová prepravná debna
1 x
Plastová prepravná debna

TLBOX-F.HNG26N/HNG28N/HES510N

Popis: Ľahká skrinka na náradie s dvoma samostatnými úložnými priestormi a hliníkovou rukoväťou
Množstvo: 1 x
Nozzle for lever riveter, HNG 28N
1 x
Nozzle for lever riveter, HNG 28N

NOZ-(F.LEVRRVTR-949810)-4,8

Popis:
4.8 mm; 4.8 mm
Množstvo: 1 x
Nozzle for lever riveter, HNG 28N
1 x
Nozzle for lever riveter, HNG 28N

NOZ-(F.LEVRRVTR-0949810)-6,5

Popis:
6.5 mm
Množstvo: 1 x
1 x
Dýza Pre pákové nitovacie kliešte HNG 26/28

ADAPTER PRE NITOVACIE KLIESTE-(3-3,2)

Popis:
3,0-3,2 mm
Množstvo: 1 x
1 x
Dýza Pre pákové nitovacie kliešte HNG 26/28

NITOVACI NATRUBOK RVTR-HNG26N/HNG28

Popis:
4.0 mm
Množstvo: 1 x
1 x
Dýza Pre pákové nitovacie kliešte HNG 26/28

NATRUBOK NA NITOVACKU HNG 26/28

Popis:
4,8-5,0 mm
Množstvo: 1 x
1 x
Dýza Pre pákové nitovacie kliešte HNG 26/28

ADAPTER PRE NITOVACIE KLIESTE-MODRY-6

Popis:
6.0 mm
Množstvo: 1 x
1 x
Dýza Pre pákové nitovacie kliešte HNG 26/28

AY-NOZZLE-RVTR-HNG26N/HNG28-WHTE-6,4

Popis:
6.4 mm
Množstvo: 1 x
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
Náhradné diely pre tento produkt:
Upínacie čeľuste pre pákové nitovacie kliešte PNG 28 3 ks

CELUSTE DO NITOVACICH KLIESTI