Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pákové strihacie kliešte Kompakt

Kompaktné pákové strihacie kliešte
KLIESTE STIPACIE BOCNE KOMPAKT

Obj. č. 071506 01

EAN 4024835706278

Cena za zvolené balenie
Pákové strihacie kliešte Kompakt

Obj. č. 071506 01

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na strihanie kalených oceľových káblov
  • Indukčne kalené presné čepele

  • Mimoriadne vysoký strihací výkon s nízkou mierou sily vďaka pákovému prevodu
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka

200 mm

Max. rezný výkon pri priemere mäkkého drôtu

6 mm

Max. rezný výkon pri priemere stredne tvrdého drôtu

5,2 mm

Max. rezný výkon pri priemere tvrdého drôtu

4 mm

Max. rezný výkon pri priemere tvrdeného pružinového drôtu

3,6 mm

Materiál

Oceľ

Materiál rukoväte

polyvinylchlorid

Dĺžka v palcoch

8 in

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie