Pákový uzamykací systém MS 5000
Pákový zámok MS5000 pre dvojkrídlové dvere
MS5000-ZDVIHACI CYLINDER-ZD-SKLO-25MM
Obj. č. 0683530446
EAN 4099618040542
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre dvojkrídlové sklenené dvere
- Nastaviteľný pre použite na ľavej/pravej strane
- Dvoje dvere zaistené pomocou jedného zámku
- Možno kombinovať s otočným gombíkom a vymeniteľným jadrom
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pre sklenené dvere s hrúbkou až do 8 mm
![]() | |
Rozmer tŕňa | 25 mm |
Vhodnosť pre hrúbku dverí | 8 mm |
Verzia | Vľavo/vpravo |
Materiál | Zinkový tlakový odliatok |
Povrch | Poniklované |
Stupeň lesku | Matný |
Možný rozvorová tyč 6 a 8mm | Nie |
Kombinačný systém | Áno |
Nútené zatvorenie | Nie |
Možný rozmer vŕtania 18 až 21mm | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!