Pákový zámok MS 5000
Pákový zámok MS5000, 30 mm
CYLINDER MS5000 ZDVIHACI ZD-(NI)-30MM
Obj. č. 0683530432
EAN 4065746781817
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Možnosť zmeny prevedenia sprava doľava
- Kombinácia systémov
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pre dvere s hrúbkou 19 mm
![]() | |
Rozmer tŕňa | 30 mm |
Vhodnosť pre hrúbku dverí | 19 mm |
Verzia | Vľavo/vpravo |
Materiál | Zinkový tlakový odliatok |
Povrch | Poniklované |
Stupeň lesku | Matný |
Možný rozvorová tyč 6 a 8mm | Nie |
Kombinačný systém | Áno |
Nútené zatvorenie | Nie |
Priemer cylindrickej vložky | 18 mm |
Možný rozmer vŕtania 18 až 21mm | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!