Skrutka do plechu, šoš. hlava s prírubou
BS 4174, pozinkovaná oceľ Z, tvar C
Obj. č. 494652965
EAN 7319006196017
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
BS 4174, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K), valcová hlava PZ, tvar C
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Normy | BS 4174 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Šošovková hlava |
Menovitý priemer (d1) | 2,9 mm |
Dĺžka (l1) | 6,5 mm |
Priemer hlavy (dk) | 6,53 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,60 mm |
Spôsob upínania | PZ |
Vnútorný pohon | Z1 |
Druh závitu | Závit do plechu |