Panelové držadlo
Zdvihák dosiek s tvarom vidlice
NOSIC RAMOV DO 100KG
Obj. č. 071567 45
EAN 4011231746137
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Mimoriadne bezpečné zachytenie a dlhá prevádzková životnosť
Vďaka upínacím čeľustiam vyrobeným z vysokokvalitného plastu s povlakom z vulkanizovanej gumy.
Bez znečistenia farbou
Číry gumový povlak zabraňuje vzniku odtlačkov čeľustí na obrobku.
Práca bez námahy
Ergonomický dizajn rukoväte
Flexibilné
Vidlicový tvar znamená, že upínacie čeľuste sa môžu pritlačiť na zdvíhaný diel buď zboku, alebo spredu.
Nie je vhodný na použitie so žeriavmi, zdvihákmi a podobnými zariadeniami.
Hárky údajov(X)
Vhodný na prenos drevotrieskových dosiek, kovových plechov, skla, nábytku, upevňovacích prvkov
Upínacia šírka min./max. | 0-60 mm |
Max. hmotnosť záťaže | 120 kg |
Dĺžka | 240 mm |
Výška | 170 mm |
Šírka | 150 mm |