Panoramatické okuliare Andromeda®
Ochr. panoramat. okuliare Andromeda
OKULIARE OCHRANNE
ANDROMEDA
Obj. č.
0899102110
EAN 4045727363232
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dvojzložková technológia pre spoľahlivú ochranu a maximálne pohodlie
Priestorné
Vhodné aj pre používateľov, ktorí nosia okuliare
- Panoramatický výhľad
- Optimálna ventilácia pre ideálne pohodlie očí
- Vhodné v kombinácii s polomaskami
- Polykarbonátové šošovky s vysokou odolnosťou voči nárazu
- Povrchová vrstva skiel odolná proti poškriabaniu a trvalá povrchová vrstva proti zahmlievaniu z vnútornej strany
- Rýchla a jednoduchá výmena skiel
- Individuálne nastaviteľný hlavový pás
- 100 % UV ochrana až do 400 nm
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba ochranných skiel | Číra |
Materiál ochranných skiel | Polykarbonát |
Ochrana proti UV žiareniu | 400nm |
Norma EN | 166 |
Mechanická pevnosť | B (120m/s) |
Označenie ochranných skiel | 2C-1,2 W 1 BKN |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!