Papierová utierka ECOLINE
Papierová utierka ECOLINE, rolky
CISTIACI-PAPIER-ROLL-3PLIES-38CM-500SHT-
Obj. č. 0899800850
EAN 4038898100362
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vysoká nasiakavosť
- Vhodné pre všetky bežné dávkovače
- V rôznych vrstvách a šírkach
- Takmer nezanecháva vlákna
- Vysoká absorpčná kapacita a odolnosť voči roztrhnutiu
- Certifikácia EU Ecolabel
Naše produkty so značkou EU Ecolabel šetria zdroje a sú šetrné k životnému prostrediu. Environmentálna značka EU Ecolabel potvrdzuje používanie udržateľných zdrojov pri rozvíjaní a definuje jasné požiadavky na procesy šetrné k životnému prostrediu v celej fáze výroby.
Hárky údajov(X)
Papierová utierka je vhodná na čistenie povrchov v rôznych oblastiach (motorové vozidlá, zámočnícke práce, kuchynské konštrukcie). Pomocou papierových utierok sa môže odstrániť znečistenie, ako sú oleje a mazivá. Vďaka vysokej pevnosti možno utierku taktiež použiť na odstránenie hrubého materiálu z povrchov, ako sú napr. úlomky a odrezky.
Očistite povrchy pomocou papierovej utierky. Čistiaci účinok utierky je možné zvýšiť pomocou čistiacich prípravkov Würth.
Materiál | Celulóza |
Verzia | Sortiment balov |
Farba | Modrá |
Počet listov | 500 KS |
Počet vrstiev | 3 KS |
Dĺžka plechu x šírka plechu | 36 x 38 cm |
Dĺžka vo zvitku | 180 m |
Vonkajší priemer | 280 mm |
Plošná hmotnosť na m² | 52,5 g |
Vnútorný priemer | 70 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!