Papierová utierka ECOLINE
Papierová utierka ECOLINE, rolky
UTIERKY PAPIEROVE-26X34CM-3VRSTVOVE
Obj. č. 9501018925
EAN 4099618689949
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vysoká nasiakavosť
- Vhodné pre všetky bežné dávkovače
- V rôznych vrstvách a šírkach
- Takmer nezanecháva vlákna
- Vysoká absorpčná kapacita a odolnosť voči roztrhnutiu
- Certifikácia EU Ecolabel
Naše produkty so značkou EU Ecolabel šetria zdroje a sú šetrné k životnému prostrediu. Environmentálna značka EU Ecolabel potvrdzuje používanie udržateľných zdrojov pri rozvíjaní a definuje jasné požiadavky na procesy šetrné k životnému prostrediu v celej fáze výroby.
Hárky údajov(X)
Papierová utierka je vhodná na čistenie povrchov v rôznych oblastiach (motorové vozidlá, zámočnícke práce, kuchynské konštrukcie). Pomocou papierových utierok sa môže odstrániť znečistenie, ako sú oleje a mazivá. Vďaka vysokej pevnosti možno utierku taktiež použiť na odstránenie hrubého materiálu z povrchov, ako sú napr. úlomky a odrezky.
Očistite povrchy pomocou papierovej utierky. Čistiaci účinok utierky je možné zvýšiť pomocou čistiacich prípravkov Würth.
Materiál | Celulóza |
Farba | Modrá |
Počet vrstiev | 3 KS |
Dĺžka vo zvitku | 119 m |
Hmotnosť zvitku | 1705 g |
Plošná hmotnosť na m² | 48 g |